Giacca da lavoro uvex suXXeed multifunction grigio/grafite M

Codice art.: 8849210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grau / graphit
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca contro il freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8849210
EAN / GTIN 4031101825144
Codice del produttore 8849210

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Indumenti di protezione
  • Tipologia di prodotto: sottotipi: Abbigliamento per protezione multifunzione
  • Tipo di prodotto: Giacca
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Giacca da lavoro
  • ricerca colore (filtro): grigio
  • Sesso: Uomo
  • Adattabilità: Regular fit
  • Misura: M

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello