Pinze per la forgiatura

Codice art.: 8845100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8845100
EAN / GTIN 4010883884518
Codice del produttore 8845100
Numero-L L60160 4212

Descrizione

Descrizione:

Con la bocca del lupo

Proprietà:

  • per pezzi: 6 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 51 mm
  • Altezza totale [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello