Assortimento di dispositivi di separazione ed estrazione K

Codice art.: 884500 K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Assortim. Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di serraggio 5 mm - 60 mm
    Peso con batterie 4,3 kg
    Assortimento K
    Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
    Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 884500 K
    EAN / GTIN 4021176008856
    Codice del produttore 17-K

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dispositivo di separazione e di estrazione in acciaio per utensili di qualità.
    Dispositivo di separazione: le ganasce di separazione semicircolari vengono serrate in modo uniforme mediante l’asta filettata a serraggio rapido. Le ganasce cuneiformi si inseriscono tra cuscinetto e sede.
    Dispositivo di estrazione: in abbinamento al dispositivo di separazione per l’estrazione di cuscinetti dalla sede (i tiranti vengono avvitati nei fori filettati delle ganasce di separazione).
    In KUKKO L-BOXX® Dim. 136.

    Uso:

    Per l’estrazione di cuscinetti a sfera fissati saldamente, ruote dentate, anelli interni ecc., quando l’intercapedine è troppo piccola per i normali estrattori.

    Contenuto:

    1 Dispositivo di separazione n. art. 884600: Dim. 0
    1 Dispositivo di estrazione n. art. 884700: Dim. 0
    1 Coppia di prolunghe: Dim. 0/1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello