Pinze per la forgiatura

Codice art.: 8842860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8842860
EAN / GTIN 4010883884280
Codice del produttore 8842860
Numero-L L60160 3870

Descrizione

Descrizione:

Con bocca piatta

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • per pezzi: 10 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 42 mm
  • Altezza totale [mm]: 33 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 505 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello