Splinttreibersatz

Codice art.: 8839990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8839990
EAN / GTIN 4010883883993
Codice del produttore 8839990
Numero-L L60160 4926

Descrizione

Descrizione:

Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare
Design 116 L = forma lunga

Proprietà:

  • Design: Forma lunga
  • Larghezza totale [mm]: 75 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello