• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testa di ricambio Poliammide d 30 mm

Codice art.: 8830260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tassello battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8830260
EAN / GTIN 4010883883023
Codice del produttore 8830260
Numero-L L60160 3323

Descrizione

Descrizione:

In poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, provato fino a -20° C

Proprietà:

  • Design: In poliammide senza schegge, resistente alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testato a -20° C
  • Durezza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello