Mazzuolo in gomma con impugnatura in frassino, d 75 mm

Codice art.: 8827040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8827040
    EAN / GTIN 4010883882705
    Codice del produttore 8827040
    Numero-L L60160 4107

    Descrizione

    Descrizione:

    Due bocche piane
    Manico in frassino
    Con manico in frassino

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 380 mm
    • Durezza [Shore-A]: 60 Shore-A
    • Lunghezza testa [mm]: 130 mm
    • Ø testa 1 [mm]: 75 mm
    • Materiale: In gomma
    • Materiale dell'impugnatura: Cenere
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello