Mazzuolo in gomma con impugnatura in frassino, d 65 mm

Codice art.: 8826820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8826820
EAN / GTIN 4010883882682
Codice del produttore 8826820
Numero-L L60160 4106

Descrizione

Descrizione:

Due bocche piane
Manico in frassino
Con manico in frassino

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 340 mm
  • Durezza [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Lunghezza testa [mm]: 115 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 65 mm
  • Materiale: In gomma
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello