Mazzuolo in gomma con manico in cenere, d 55 mm

Codice art.: 8826740
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8826740
EAN / GTIN 4010883882675
Codice del produttore 8826740
Numero-L L60160 3319

Descrizione

Descrizione:

Due bocche piane
Manico in frassino
Con manico in frassino

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Durezza [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Lunghezza testa [mm]: 90 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 55 mm
  • Materiale: In gomma
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello