Mazzuola di gomma

Codice art.: 8825690
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8825690
EAN / GTIN 4010883882569
Codice del produttore 8825690
Numero-L L60160 4259

Descrizione

Descrizione:

Due bocche piane
2 A: una bocca bombata e una piana
Manico in frassino
Con manico in frassino

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 88 mm
  • Altezza totale [mm]: 53 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Durezza [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Lunghezza testa [mm]: 90 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 55 mm
  • Materiale: In gomma
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello