Martello in plastica d 35 mm

Codice art.: 8821510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8821510
    EAN / GTIN 4010883882156
    Codice del produttore 8821510
    Numero-L L60160 3592

    Descrizione

    Descrizione:

    Manico in frassino
    65 Shore D
    65 Shore D

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 101 mm
    • Altezza totale [mm]: 35 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 290 mm
    • Durezza [Shore-D]: 65 Shore-D
    • Ø testa 1 [mm]: 35 mm
    • Materiale: Acetato di cellulosa
    • Materiale dell'impugnatura: Cenere
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello