Scalpello piatto per elettricisti SwissGrip, con lama continua

Codice art.: 8820.DN 3-155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8820.DN 3-155
EAN / GTIN 7610733286485
Codice del produttore PB 8820.DN 3-155
Numero-L L60060 3127

Descrizione

Descrizione:

  • Scalpello piatto per elettricisti SwissGrip, con lama continua
  • per lavori generali di scalpellatura e demolizione con punto di rottura mirato
  • per la rimozione di residui sporgenti di calcestruzzo o malta
  • stelo ottogonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
  • cromato, durevole protezione antiruggine
  • effetto bersaglio grazie alla ridotta testa di battitura, iscrizione sempre leggibile
  • impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
  • elevata durezza d’uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
  • lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Larghezza della lama: 10 mm
  • Lunghezza intera: 275 mm
  • Lunghezza intera: 275 mm
  • Lunghezza lama: 155 mm
  • Spessore del gambo per utensili a percussione ottagonali: 8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello