Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massicc
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 882-1 | |
EAN / GTIN | 4000896100361 | |
Codice del produttore | 882-1 | |
Numero-L | L60140 1442 |
Descrizione
Descrizione:
- Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
- Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
- Made in Germany
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 8 mm (5/16 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®, Profilo esterno TORX®
- Apertura chiave: ∙ 4 – 22 ∙ E6 – E14 ∙ T10 – T50
- Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Peso netto (kg): 2.52 kg
- Per utilizzo manuale
- Numero utensili: 46
Fornitura:
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-4
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-6
Bit 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Bit 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adattatore 2250-1 ∙ 2250-3