Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer ∙ con bloccaggio di sicurezza ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 200 mm

Codice art.: 8816HPS
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8816HPS
    EAN / GTIN 4000896237241
    Codice del produttore 8816HPS
    Numero-L L60140 4975

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    L'angolo di apertura minore (4°) consente l'impiego in spazi di installazione ristretti, ad es. motori, industria meccanica, macchine e apparecchiature agricole, energie rinnovabili (solare, torri eoliche)
    • Cricchetti delle stesse dimensioni con prestazioni superiori
    • La funzione di arresto della leva di inversione protegge contro inversioni involontarie
    • Aumento della durata grazie all'impiego dei più moderni lubrificanti nel meccanismo del cricchetto
    • Le tolleranze di produzione ristrette garantiscono protezione dalle penetrazioni di sporco
    • Gli standard qualitativi interni di HAZET garantiscono una capacità di carico ampiamente superiore alla norma
    • Di qualità, facile da pulire, anticorrosiva
    • Foro per appendere integrato nell'impugnatura
    • Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: 340 Nm (DIN: 202 Nm)
    • Bloccaggio di sicurezza facilmente sbloccabile
    • Arresto sicuro contro il rilascio degli inserti chiave a bussola
    • Sbloccaggio rapido dell'utensile anche con una sola mano tramite pulsante a molla
    • Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
    • Con sfera di sicurezza
    • Impugnatura bicomponente HAZET
    • Superficie: cromata
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 200 mm
    • Per utilizzo manuale
    • HiPer – L’originale
    • Sviluppato e prodotto ″Made in Germany
    • Statico E dinamico – doppia precisione perfetta
    • Elevato carico continuo per durata prolungata
    • Levetta di inversione ergonomica

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello