Maglietta bianco 4XL

Codice art.: 8816215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto T-Shirt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8816215
EAN / GTIN 4031101744186
Codice del produttore 8816215
Numero-L L01660 870

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Abbigliamento per il tempo libero
  • Tipo di prodotto: T-shirt
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Maglietta
  • ricerca colore (filtro): bianco
  • Sesso: Uomo
  • Adattabilità: Regular fit
  • Misura: 4XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello