{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 18 mm - 120 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 120 mm | |
Coppia massima | 85 Nm | |
Potenza | 5 t | |
Numero di ganci | 2 | |
Esagono esterno | 17 mm | |
Peso | 1,29 kg | |
Autocentrante | si | |
Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |
Codice articolo | 881000 2 | |
EAN / GTIN | 4021176016103 | |
Codice del produttore | 44-2 |