Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Codice art.: 880N-1
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 880N-1
    EAN / GTIN 4000896040926
    Codice del produttore 880N-1
    Numero-L L60140 1028

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
    • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
    • Apertura chiave: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Peso netto (kg): 1.82 kg
    • Per utilizzo manuale
    • Numero utensili: 16

    Fornitura:

    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-8 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-17 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    Manico a T 8815
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
    Snodo universale 8820
    Prolunga 8821-5 ∙ 8821-10

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello