Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 13 ∙ 43.5 mm

Codice art.: 880KV-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880KV-13
EAN / GTIN 4000896231874
Codice del produttore 880KV-13
Numero-L L60140 5289

Descrizione

Descrizione:

  • Versione corta
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 13 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 43.5 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 22.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 23 mm
  • Isolamento protettivo fino a 1000V
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello