Serie inserto chiave a bussola con snodo esagonale ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 240 mm

Codice art.: 880G/10H
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880G/10H
EAN / GTIN 4000896040612
Codice del produttore 880G/10H

Descrizione

Descrizione:

  • 10 inserti chiave a bussola esagonale con snodo
  • Montaggio facile: 2 fori ad es. per fissaggio a parete
  • Con molle adatte per i diversi attacchi
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Dimensioni / Lunghezza: 240 mm
  • Peso netto (kg): 0.65 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 10

Fornitura:

Inserto chiave a bussola con snodo ∙ esagonale 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16 ∙ 880G-17 ∙ 880G-18 ∙ 880G-19

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello