• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto chiave a bussola TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX® ∙ 44 mm

Codice art.: 880G-E10
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880G-E10
EAN / GTIN 4000896040537
Codice del produttore 880G-E10
Numero-L L60140 1301

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Ad es. connessioni a vite del cambio (per viti esterne TORX®)
  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ E10
  • Dimensioni / Lunghezza: 44 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 13.8 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 19 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello