Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 29.5 mm

Codice art.: 880AZ-5/8
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880AZ-5/8
EAN / GTIN 4000896040377
Codice del produttore 880AZ-5/8

Descrizione

Descrizione:

  • Misure americane
  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 5/8 ″
  • Dimensioni / Lunghezza: 29.5 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 22.1 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 18 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello