Martello in nylon

Codice art.: 8806040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8806040
EAN / GTIN 4010883880602
Codice del produttore 8806040
Numero-L L60160 5151

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino
60 Shore D
60 Shore D

Proprietà:

  • Design: Teste sostituibili
  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 380 mm
  • Durezza [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø testa 1 [mm]: 60 mm
  • Materiale: Nylon
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello