Martello in nylon

Codice art.: 8805900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8805900
    EAN / GTIN 4010883880596
    Codice del produttore 8805900
    Numero-L L60160 3704

    Descrizione

    Descrizione:

    Manico in frassino
    60 Shore D
    60 Shore D

    Proprietà:

    • Design: Teste sostituibili
    • Larghezza totale [mm]: 115 mm
    • Altezza totale [mm]: 50 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 340 mm
    • Durezza [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Ø testa 1 [mm]: 50 mm
    • Materiale: Nylon
    • Materiale dell'impugnatura: Cenere
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello