Martello in nylon

Codice art.: 8805820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8805820
EAN / GTIN 4010883880589
Codice del produttore 8805820
Numero-L L60160 3705

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino
60 Shore D
60 Shore D

Proprietà:

  • Design: Teste sostituibili
  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Altezza totale [mm]: 40 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Durezza [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø testa 1 [mm]: 40 mm
  • Materiale: Nylon
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello