{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 40 mm - 160 mm | |
Apertura interna | 100 mm - 220 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 150 mm | |
Coppia massima | 150 Nm | |
Potenza | 6 t | |
Numero di ganci | 2 | |
Esagono esterno | 22 mm | |
Peso | 3,045 kg | |
Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |
Codice articolo | 880400 2 | |
EAN / GTIN | 4021176644931 | |
Codice del produttore | 20-2+ |