Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo ad intaglio ∙ 90 mm

Codice art.: 8803-1.6X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8803-1.6X10
EAN / GTIN 4000896039807
Codice del produttore 8803-1.6X10
Numero-L L60140 2223

Descrizione

Descrizione:

  • Versione medio lunga
  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • DIN ISO 2380-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 1.6 x 10 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 90 mm
  • Lunghezza l1: 62.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg
  • Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello