Inserto chiave a bussola per giravite TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 43.5 mm

Codice art.: 8802-T30
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8802-T30
EAN / GTIN 4000896039685
Codice del produttore 8802-T30
Numero-L L60140 429

Descrizione

Descrizione:

  • Versione corta
  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 43.5 mm
  • Lunghezza l1: 17 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello