Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 65 mm

Codice art.: 8801A-7/32
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8801A-7/32
EAN / GTIN 4000896039531
Codice del produttore 8801A-7/32
Numero-L L60140 2797

Descrizione

Descrizione:

  • Versione corta
  • Misure americane
  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: ∙ 7/32 ″
  • Dimensioni / Lunghezza: 65 mm
  • Lunghezza l1: 38.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale
Con lama rastremata
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello