Estrattore a tre bracci 20

Codice art.: 880130 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura esterna 35 mm - 200 mm
    Apertura interna 100 mm - 260 mm
    Profondità di serraggio fino a 150 mm
    Coppia massima 150 Nm
    Potenza 7 t
    Numero di ganci 3
    Esagono esterno 22 mm
    Peso 4,14 kg
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 880130 20
    EAN / GTIN 4021176013706
    Codice del produttore 30-20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna). Bracci dell’estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari ⌀. Traversa e bracci dell’estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

    Uso:

    Impiego universale per l’estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello