{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 30 mm - 90 mm | |
Apertura interna | 70 mm - 140 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 100 mm | |
Coppia massima | 80 Nm | |
Potenza | 4,5 t | |
Numero di ganci | 2 | |
Esagono esterno | 17 mm | |
Peso | 1,305 kg | |
Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |
Codice articolo | 880100 1 | |
EAN / GTIN | 4021176009433 | |
Codice del produttore | 20-1 |