Descrizione:
Applicazione:Per il collegamento a vite della pinza del freno su
MERCEDES-BENZ Classe ML, tipo 166, 2011 →
FORD Mondeo 2014 →, C-Max, S-Max e Galaxy 2015 →
Serraggio controllato con chiave dinamometrica, per es. HAZET 6110-1CT
- Versione corta
- Con zigrinatura
- Superficie: con rivestimento in TIN
- DIN 7422
- Made in Germany
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
- Presa di forza: Profilo esagonale interno
- Apertura chiave: 11 mm
- Dimensioni / Lunghezza: 87.5 mm
- Lunghezza l1: 60 mm
- Peso netto (kg): 0.09 kg
- Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata