Telaio di pressatura universale per boccole silenziose Ø 80 mm con 15 t max. forza di pressione

Codice art.: 880-801
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880-801
EAN / GTIN 4021176433696
Codice del produttore 880-801
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I telai di pressatura universali per boccole silenziate vengono utilizzati nel settore automobilistico per la sostituzione dei cuscinetti sull'asse anteriore e posteriore senza smontare l'asse, ad esempio per cuscinetti silenziosi, cuscinetti idraulici, cuscinetti in plastica, giunti sferici o gomma degli ammortizzatori. I telai di pressatura della serie 880 sono disponibili in diverse versioni per varie esigenze di carico e sono utilizzabili in modo universale.
  • Per la serie 800 ci sono numerose parti singole, facilmente intercambiabili e combinabili in molti modi.
  • La piccola e robusta struttura rende i telai di pressatura versatili nel loro utilizzo

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 175 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 7/8
  • Profondità totale [mm]: 106 mm
  • Profondità totale [pollici]: 4 3/16
  • Altezza totale [mm]: 500 mm
  • Altezza totale [pollici]: 19 11/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 19 mm
  • Coppia massima [Nm]: 70 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 51.63
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità dell'inserto [pollici]: 7 7/8
  • Lunghezza totale del mandrino (idraulico) [mm]: 10 1/4
  • Aufnahmegewinde für Trennvorrichtung [mm]: 260 mm
  • Per boccole con diametro [mm]: 80 mm
  • Distanza tra i bulloni laterali [pollici]: 4 1/2
  • Distanza tra i bulloni laterali [mm]: 115 mm
  • Max. Forza di pressione [kN]: 150
  • Max. Forza di pressione [t]: 15
  • Max. Premere forza [US t. sh.]: 16.53 tn sh
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello