Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 12 ∙ 27 mm

Codice art.: 880-12
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880-12
EAN / GTIN 4000896038923
Codice del produttore 880-12
Numero-L L60140 1035

Descrizione

Descrizione:

  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 27 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 17 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 18.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello