Forbici

Codice art.: 880
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 880
    EAN / GTIN 3148512100904
    Codice del produttore 880
    Numero-L L60130 2522

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto:2 ampi taglientiCapacità di taglio acciaio inox 80 kg/mm2: 0,5 mmCapacità di taglio acciaio semi-duro: 0,8 mmFermo in acciaio forgiato per la fine del taglioLacca epossidica

    Proprietà:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 45-130
    • [g]: 520

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello