• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo cromata 250 mm

Codice art.: 88 03 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 88 03 250
EAN / GTIN 4003773005742
Codice del produttore 88 03 250
Numero-L L70010 749

Descrizione

Descrizione:

  • buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione
  • migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%
  • autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
  • superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
  • cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
  • design robusto, resistente allo sporco
  • particolarmente adatto per lavori all'aperto
  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

Proprietà:

  • Posizioni di impostazione: 9
  • Capacità per tubi in pollici (diametro): Ø 2
  • Capacità per dadi, dimensione della chiave (mm): 46 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm
  • cromato
  • rivestita con plastica antiscivolo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello