Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata bonderizzata nera 250 mm

Codice art.: 88 02 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 88 02 250
EAN / GTIN 4003773019282
Codice del produttore 88 02 250
Numero-L L70010 460

Descrizione

Descrizione:

  • autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
  • superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
  • cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
  • design robusto, resistente allo sporco
  • particolarmente adatto per lavori all'aperto
  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
  • con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico

Proprietà:

  • Posizioni di impostazione: 9
  • Capacità per tubi in pollici (diametro): Ø 2 in
  • Capacità per dadi, dimensione della chiave (mm): 46 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm
  • bonderizzata nera
  • con manicotti sottili multicomponente
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello