Assortimento sanitario Profi L.270mm L.155mm H.70mm 4pz.

Codice art.: 87991500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87991500
EAN / GTIN 4005887468208
Codice del produttore 87991500

Descrizione

Descrizione:

  • Presa ottimale, personalizzata in base alle esigenze del settore
  • Il nostro set per professionisti sanitari
  • Assortimento in sacchetto di tessuto di alta qualità
Contenuto 4 pezzi:
1x 182010 pinze per pompe dell'acqua ″FastGRIP″, impugnatura immersa, 250 mm
  • 1 chiave a pinza 180310 ″PowerGrip″, impugnatura immersa, 250 mm
  • 1 giratubi ABC 115005 ″X-Grip″, impugnatura immersa, 1/2″
  • 1 pinza per pompe dell'acqua 188010 VBW Classic, 250 mm
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 4
    • Altezza mm (h): 70 mm
    • Lunghezza [mm]: 270 mm
    • Peso: 1935 g
    • Peso kg: 1.935 kg
    • Larghezza mm (b): 155 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello