set di pinze 3 pezzi

Codice art.: 87991215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87991215
EAN / GTIN 4005887013460
Codice del produttore 87991215
Numero-L L60010 7760

Descrizione

Descrizione:

  • Set universale per industria, artigianato, officina e casa, 3 pezzi.
  • ″Starter Kit″ X-GRIP nelle misure più comuni
  • Nuova struttura ad alte prestazioni, particolarmente ergonomica
  • Autoserrante sul pezzo in lavorazione, con un'autobloccante decisamente migliore rispetto alle pinze per pompe dell'acqua di grandi dimensioni!
  • Presa sicura di tubi, materiali piatti e collegamenti a vite grazie alla speciale forma a ganascia
  • Tre forme DIN in una: A, B e C, angolata a 45°
  • Completamente forgiato, temprato di alta qualità, con manicotto rinforzato
  • Madre protetta contro la perdita
  • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
  • Rivestimento in plastica antiscivolo, adatto alle basse temperature
  • Larghezze di apertura: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 3
  • Contenuto: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Lunghezza [mm]: 565 mm
  • Peso: 5360 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello