Tagliabulloni WAGONIT®, verniciato rosso, 760 mm

Codice art.: 87980015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87980015
EAN / GTIN 4005887562807
Codice del produttore 87980015
Numero-L L60010 5575

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per materiali duri fino a 48 HRC
  • Lama e testa del tubo in acciaio speciale
  • Forgiato a caldo
  • Forza di separazione ridotta grazie alla geometria ottimale
  • Finecorsa con zona tampone extra large
  • Rivestimento di alta qualità
  • Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche.
  • La testa lama di ricambio 980136 si adatta al modello 980 con lunghezza di 610 mm
    e al modello 980LC con lunghezza di 800 mm

Proprietà:

  • Capacità di taglio 48 HRc: 8 mm²
  • Capacità di taglio 40 HRc: 9 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 11 mm²
  • L: 30 ″
  • Lunghezza [mm]: 760 mm
  • Peso: 4287 g

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello