Sega a mano piccola L.250mm

Codice art.: 87976100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sega manuale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87976100
    EAN / GTIN 4005887460400
    Codice del produttore 87976100
    Numero-L L60010 6746

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per legno e metallo (modello superiore)
    • Manico in plastica rinforzata con fibra di vetro, zincato/nichelato
    • Con lama per sega universale PUK
    • Sporgenza 50 mm
    • Grillo in acciaio piatto 10 x 5 mm

    Proprietà:

    • Lunghezza lama: 145 mm
    • Lunghezza [mm]: 245 mm
    • Peso: 168 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello