Pinze per pompe dell'acqua Maul-W.26mm L.160mm Cromo-Vanadio-Acciaio

Codice art.: 87966030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87966030
EAN / GTIN 4005887416605
Codice del produttore 87966030
Numero-L L60010 5041

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto a tutti i requisiti standard comuni
  • Giunto scorrevole passante, estremamente stabile grazie alla doppia guida
  • Autoserrante sul pezzo in lavorazione, a risparmio di forza e antiscivolo
  • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
  • Temprato di alta qualità per un'elevata resistenza all'usura, DIN ISO 8976

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 26 mm
  • Regolazione della larghezza di apertura: 6x
  • Maniglie: Coperchio in plastica nera
  • Testa: laccato rosso, lucido
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 175 mm
  • Peso: 154 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello