Pinza per pompa dell'acqua, verniciata rossa, lucida, 175 mm

Codice art.: 87966005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87966005
    EAN / GTIN 4005887415806
    Codice del produttore 87966005
    Numero-L L60010 4097

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto a tutti i requisiti standard comuni
    • Giunto scorrevole passante, estremamente stabile grazie alla doppia guida
    • Autoserrante sul pezzo in lavorazione, a risparmio di forza e antiscivolo
    • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
    • Temprato di alta qualità per un'elevata resistenza all'usura, DIN ISO 8976

    Proprietà:

    • Apertura bocca max. (in.): 1 ″
    • Apertura massima delle ganasce (mm): 26 mm
    • Maniglie: laccato rosso
    • Testa: laccato rosso, lucido
    • Lega: Acciaio al cromo vanadio
    • Lunghezza [mm]: 173 mm
    • Peso: 150 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello