Chiave per tubi ad angolo con ganascia a 45° L.55mm L.320mm 1″ max.D.25,4mm

Codice art.: 87951010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87951010
EAN / GTIN 4005887412607
Codice del produttore 87951010
Numero-L L60010 7934

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutti i requisiti standard comuni
  • Forma B, angolata a 45°, modello sottile
  • Con manicotto rinforzato, manico a doppio profilo a T.
  • Rivestimento di alta qualità
  • Supporto sicuro grazie al supporto a 3 punti, anche con tubi lisci
  • Con dimensioni degli angoli favorevoli, completamente forgiate
  • Autoserrante sul pezzo, dado fissato per evitare perdite
  • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 55 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 25,4 mm
  • Lunghezza [mm]: 320 mm
  • Peso: 815 g

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello