MARTOR LAMA PER POLISTIROLO 879 , 10 in confezione trasparente

Codice art.: 879.60
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 879.60
EAN / GTIN 4002632918407
Codice del produttore 879.60
Numero-L L60170 399

Descrizione

Descrizione:

LAMA IN POLISTIROLO NR. 879 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio con rivestimento in stagno. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 109,4 mm, larga 17,9 mm e spessa 0,50 mm.

LAMA IN POLISTIROLO NR. 879 si trova in un imballaggio trasparente di 10 pezzi con il numero d'ordine 879.60. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama in polistirolo a forma di lama, diamantata
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello