L.195mm W.145mm H.50mm 4pz.

Codice art.: 87860025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87860025
    EAN / GTIN 4005887014832
    Codice del produttore 87860025

    Descrizione

    Descrizione:

    • L'attrezzatura di base perfetta per ogni elettricista, con una qualità professionale VBW comprovata
    • Assortimento in sacchetto di tessuto di alta qualità
    Contenuto 4 parti:
  • 1 tronchesino laterale VDE 598120, 160 mm
  • 1 pinza spelafili VDE 594205, standard, 160 mm
  • 1 forbici per cavi 496010, in acciaio inox, 165 mm
  • 1 tester di tensione 227005 GS
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 4
    • Altezza mm (h): 50 mm
    • Lunghezza [mm]: 195 mm
    • Peso: 675 g
    • Peso kg: 0.675 kg
    • Larghezza mm (b): 145 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello