MARTOR LAMA PER GRAFICI 8784 , 10 in magazzino

Codice art.: 8784.50
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8784.50
EAN / GTIN 4002632915932
Codice del produttore 8784.50
Numero-L L60170 789

Descrizione

Descrizione:

GRAFIKKLINGS NR. 8784 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio con rivestimento in stagno. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 29 mm, larga 5,7 mm e spessa 0,63 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 8784 è disponibile con il numero d'ordine 8784,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX piccolo.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Forma speciale della lama
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello