Raschietto piatto

Codice art.: 8780730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8780730
EAN / GTIN 4010883878074
Codice del produttore 8780730
Numero-L L60160 3260

Descrizione

Descrizione:

Superfici di lavoro rettificate
Ghiera bordata
* non a norma

Proprietà:

  • Forma della lama: Piatto
  • Lunghezza totale [mm]: 365 mm
  • Larghezza lama: 25,0 mm
  • Lunghezza della lama: 250 mm
  • Spessore della lama: 6,0 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Lama intercambiabile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello