• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Raschietto triangolare cavo

Codice art.: 8779480
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8779480
EAN / GTIN 4010883877947
Codice del produttore 8779480
Numero-L L60160 2006
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Superfici di lavoro rettificate
Ghiera bordata
Ghiera bordata

Proprietà:

  • Forma della lama: Triangolare
  • Larghezza totale [mm]: 28 mm
  • Altezza totale [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Lunghezza della lama: 200 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello