Raschietto triangolare cavo

Codice art.: 8779130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Raschietto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8779130
    EAN / GTIN 4010883877916
    Codice del produttore 8779130
    Numero-L L60160 2077

    Descrizione

    Descrizione:

    Superfici di lavoro rettificate
    Ghiera bordata
    Ghiera bordata

    Proprietà:

    • Forma della lama: Triangolare
    • Larghezza totale [mm]: 27 mm
    • Altezza totale [mm]: 27 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
    • Lunghezza della lama: 150 mm
    • Materiale: in acciaio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello