Rettifica in piano di profili, ceramica convenzionale 200 x 13 x 32 mm 80A 1209 I7G V112

Codice art.: 876611
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 876611
EAN / GTIN 9003178766113
Codice del produttore 876611
Numero-L L50140 903

Descrizione

Descrizione:

Nella rettifica piatta convenzionale in ceramica, offriamo dischi con cordoni speciali in una struttura altamente porosa. Disponibile in grani di dimensioni 80 e 120 per la rettifica a pendolo e in carburo di silicio in grani di dimensioni C180 per la smerigliatura profonda.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 80A 1209 I7G V112
  • Dimensioni (P x P x a): 200 x 13 x 32 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Usura minima del diamante
  • Selezionabile singolarmente
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la levigatura a profilo piatto di acciai altolegati
  • Può essere utilizzato per acciai altolegati, HSS, acciaio inox e carburo nella smerigliatura a umido

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello